AVC-D32-GAIL-2 AVC-skiftehoveder til indvendig drejning og gevinddrejning

Art.-nr.: 3380440
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3380440
EAN/GTIN 7291075432473
Producentnummer 3380440
L-nummer L23920 472

Betegnelse

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijbreedte max. (CWX) 2,1 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,5 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,1 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,5 mm
  • Functiebreedte (WF) 20 mm
  • Dmin afsteken 37 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven