HFPAD 3R-65-T18-JHP Adaptere til aksial bearbejdning

Art.-nr.: 3375970
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MODULAR-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3375970
EAN/GTIN 7291075426427
Producentnummer 3375970
L-nummer L23920 1674

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, maks. skæredybde (CDX) 18 mm, skærebredde (CW) 3 mm, samlet længde (OAL) 43,5 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 115 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 65 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 18 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 4,8 mm
  • Samlet længde (OAL) 43,5 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "MODULAR-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven