MAHPL-XL-25-JHP-MCG Værktøjsholder med målrettet kølemiddeltilførsel til vinklede MODULAR-GRIP-adaptere

Art.-nr.: 3368867
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MODULAR-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3368867
EAN/GTIN 7291075407600
Producentnummer 3368867
L-nummer L23920 2840

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til afstikning/drejning, samlet længde (OAL) 120 mm

Egenskab:

  • Højde for forskydning af hoved bund (HBH) 19 mm
  • Hovedlængde (LH) 15 mm
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "MODULAR-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven