PICCO ACE 16-5N Værktøjsholder til PICCO-JETCUT-skæreplader med indvendig kølemiddeltilførsel

Art.-nr.: 3366906
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ACEJET
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3366906
EAN/GTIN 7291075404609
Producentnummer 3366906
L-nummer L24140 35

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skafthøjde (H) 14 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 5,05 mm
  • Skafthøjde (H) 14 mm

Fra samme serie "ACEJET" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven