PICCO ACE 20-4N Værktøjsholder til PICCO-JETCUT-skæreplader med indvendig kølemiddeltilførsel

Art.-nr.: 3373322
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ACEJET
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3373322
    EAN/GTIN 7291075404630
    Producentnummer 3373322
    L-nummer L24140 49

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, skafthøjde (H) 18 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
    • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 4,05 mm
    • Skafthøjde (H) 18 mm

    Fra samme serie "ACEJET" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven