PICCO ACE 22-4N Værktøjsholder til PICCO-JETCUT-skæreplader med indvendig kølemiddeltilførsel

Art.-nr.: 3373336
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ACEJET
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3373336
EAN/GTIN 7291075404715
Producentnummer 3373336
L-nummer L24140 9

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, skafthøjde (H) 20 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 4,05 mm
  • Skafthøjde (H) 20 mm

Fra samme serie "ACEJET" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven