PICCO ACE 20-6N Værktøjsholder til PICCO-JETCUT-skæreplader med indvendig kølemiddeltilførsel

Art.-nr.: 3373324
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ACEJET
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3373324
EAN/GTIN 7291075404654
Producentnummer 3373324
L-nummer L24140 50

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, skafthøjde (H) 18 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 6,05 mm
  • Skafthøjde (H) 18 mm

Fra samme serie "ACEJET" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven