D3N 130-065-16R-5D Borekrop til tresnoede borehoveder med indvendig køling, lige skaft, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3363146
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3363146
EAN/GTIN 7291075402285
Producentnummer 3363146
L-nummer L24040 857

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærediameter (DC) 13 mm, størrelseskode for indsatssæde (SSC) 13, samlet længde (OAL) 140,08 mm, effektiv længde (LU) 67,91 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 13 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 13,4 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 13 mm
  • Bundtets diameter (DF) 20 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 13
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) H3P 130
  • Samlet længde (OAL) 140,08 mm
  • Punktlængde (PL) 2,91 mm
  • Krave længde (LPR) 92,08 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 48 mm
  • Effektiv længde (LU) 67,91 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven