D3N 140-042-16R-3D Borekrop til tresneglede borehoveder med indvendig køling, lige skaft, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3363114
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3363114
EAN/GTIN 7291075402148
Producentnummer 3363114
L-nummer L24040 846

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærediameter (DC) 14 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 14, samlet længde (OAL) 119,08 mm, effektiv længde (LU) 45,1 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 14 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 14,4 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 14 mm
  • Bundtets diameter (DF) 20 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 14
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) H3P 140
  • Samlet længde (OAL) 119,08 mm
  • Punktlængde (PL) 3,1 mm
  • Krave længde (LPR) 71,08 mm
  • Skaftets længde (LS) 48 mm
  • Effektiv længde (LU) 45,1 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven