D3N 240-036-31.75A-1.5D 3-skærsbor med udskifteligt hoved med kølemiddelhuller og et fladt skaft, boredybde 1,5xD

Art.-nr.: 3362964
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3362964
EAN/GTIN 7291075401936
Producentnummer 3362964
L-nummer L24040 174

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1-1/4″ ,skærediameter (DC) 0,945 ″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 24 ,samlet længde (OAL) 5,73 ″ ,brugbar længde (LU) 1,624 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,945″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,98″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,945″
  • Decimalækvivalent: 0,945″
  • Flangediameter (DF): 1,575″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 24
  • Længdegruppe: 2xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H3P 0945
  • Samlet længde (OAL): 5,73″
  • Punktlængde (PL): 0,2051″
  • Fremspringende længde (LPR): 3,37″
  • Sanklængde (LS): 2,36″
  • Brugbar længde (LU): 1,624″

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven