{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Snittapskaft- ⌀ | 8 mm | |
Spiraltapområde | M3 − 12 | |
Udvendig ⌀ D | 32 mm | |
Skaft-⌀d | 19 mm | |
Tilslutningslængde L | 21,5 mm | |
Udhængslængde H | 70 mm | |
⌀ e | 23 mm | |
Skaftfirkant | 6,2 mm | |
Produkttype | Forlænger |
Artikelnummer | 335645 8 | |
EAN/GTIN | 4045197554048 | |
Producentnummer | 335645 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling 8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.080,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
185,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
246,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager
465,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
607,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
1.412,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Tilslutningslængde L | 21,5 | 21,5 | 35 | 21,5 | 35 | 35 |
Udhængslængde H | 70 | 7 | 11 | 25 | 34 | 96 |
Udvendig ⌀ D | 32 | 30 | 46 | 32 | 50 | 50 |
Spiraltapområde | M3 − 12 | M3 − 12 | M6 − 20 | M3 − 12 | M6 − 20 | M6 − 20 |
Snittapskaft- ⌀ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Skaft-⌀d | 19 | 19 | 31 | 19 | 31 | 31 |
Produkttype | Forlænger | Hurtigskifteindsats | Hurtigskifteindsats | Hurtigskifteindsats | Hurtigskifteindsats | Forlænger |