Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling 9 mm

Art.-nr.: 335645 9
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Snittapskaft- ⌀ 9 mm
Spiraltapområde M3 − 12
Udvendig ⌀ D 32 mm
Skaft-⌀d 19 mm
Tilslutningslængde L 21,5 mm
Udhængslængde H 70 mm
⌀ e 23 mm
Skaftfirkant 7 mm
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 335645 9
EAN/GTIN 4045197554055

Betegnelse

Udførelse:

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling.

Anvendelse:

Til GARANT forlængere nr. 338140338142.

Bemærk:

Indsatser med glidekobling leveres med drejningsmomentindstilling til stålbearbejdning (Rm 600 − 800 N/mm2). Kan indstilles ved at justere møtrikken.
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
    Snittapskaft- ⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven