{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Snittapskaft- ⌀ | 7 mm | |
Spiraltapområde | M3 − 12 | |
Udvendig ⌀ D | 32 mm | |
Skaft-⌀d | 19 mm | |
Tilslutningslængde L | 21,5 mm | |
Udhængslængde H | 70 mm | |
⌀ e | 23 mm | |
Skaftfirkant | 5,5 mm | |
Produkttype | Forlænger |
Artikelnummer | 335645 7 | |
EAN/GTIN | 4045197554031 | |
Producentnummer | 335645 7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling, M3 − 12, Snittapskaft- ⌀: 7mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.080,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
185,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
246,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
465,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
607,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Tilslutningslængde L | 21,5 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm |
Udhængslængde H | 70 mm | 7 mm | 11 mm | 25 mm | 34 mm |
Udvendig ⌀ D | 32 mm | 30 mm | 46 mm | 32 mm | 50 mm |
Snittapskaft- ⌀ | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Skaft-⌀d | 19 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm |
Skaftfirkant | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Produkttype | Forlænger | Hurtigskifteindsats | Hurtigskifteindsats | Hurtigskifteindsats | Hurtigskifteindsats |