H3P 239-IQ IC908 Tre-nuttede borehoveder til ISO P- og ISO K-emnematerialer

Art.-nr.: 3353151
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3353151
EAN/GTIN 7291075395426
Producentnummer 3353151
L-nummer L24050 1210

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 23,9 mm, skærsæde størrelseskode (SSC) 23, vinkel, 1. trin (SIG) 135 grader, værktøjslængde (LPR) 13 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 15 grader
  • Skærediameter (DC) 23,9 mm
  • Funktionel længde (LF) 8,09 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 23
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 135 grader
  • Punktlængde (PL) 4,91 mm
  • Krave længde (LPR) 13 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven