C5 GHAIL-25 Værktøjsholder med CAMFIX-grænseflade til indvendig notning og udfræsning

Art.-nr.: 3351284
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MODULAR-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3351284
EAN/GTIN 7291075403602
Producentnummer 3351284
L-nummer L23920 1110

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til afstikning/drejning, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm, samlet længde (OAL) 75 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm
  • Funktionsbredde (WF) 25 mm
  • Hovedlængde (LH) 25 mm
  • Dmin afstivning 25 mm
  • Samlet længde (OAL) 75 mm

Fra samme serie "MODULAR-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven