E90SO D.75-06-MMT12-04-C Pindfræsere med MULTI-MASTER-forbindelse Bærende skær til skulder- og hurtigfremføringsapplikationer

Art.-nr.: 3350640
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3350640
EAN/GTIN 7291075396911
Producentnummer 3350640
L-nummer L23980 1918

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 0,73 ″skæring diameter (DC / DCX) 3/4″, skæring element Count (CICT) 6, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,138 ″, fløjte Count (NOF) 6, samlet længde (OAL) 1-1/2″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,73″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T12
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 6
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,138″
  • Drevstørrelse (DRVS): 0,63″
  • Fløjtetælling (NOF): 6
  • Funktionel længde (LF): 0,98″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Samlet længde (OAL): 1-1/2″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 1 grader
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven