E90SO D.50-03-MMT08-04-C Pindfræsere med MULTI-MASTER-forbindelse, der bærer skær til skulder- og hurtigfremføringsopgaver

Art.-nr.: 3350638
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3350638
EAN/GTIN 7291075396898
Producentnummer 3350638
L-nummer L23980 1909

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 0,45 ″skæring diameter (DC / DCX) 1/2″, skæring element Count (CICT) 3, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,138 ″, fløjte Count (NOF) 3 ,samlet længde (AAL) 0,94 ″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,45″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T08
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,138″
  • Drevstørrelse (DRVS): 0,394″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Funktionel længde (LF): 0,63″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Samlet længde (OAL): 0,94″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 3 grader
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven