HM390 ETP D10-3-MMT06-04 90° miniature endefræser med MULTI-MASTER interface til HM390 TPKR 0401 platter

Art.-nr.: 3350629
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3350629
EAN/GTIN 7291075396959
Producentnummer 3350629
L-nummer L23980 896

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9,6 mm, diameter (DC/DCX) 10 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 3 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 18,3 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9,6 mm
  • Interfaces funktioner T06
  • Skærediameter (DC) 10 mm
  • Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 12 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HM390 TPKR 0401
  • Samlet længde (OAL) 18,3 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 2,5 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven