D3N 200-060-25.4A-3D 3-skærsbor med udskifteligt hoved med kølehuller og et fladt skaft, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3346973
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3346973
EAN/GTIN 7291075396119
Producentnummer 3346973
L-nummer L24040 962

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte borekroppe, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1 ″,skærediameter (DC) 0,787″ ,Indsæt sædestørrelseskode (SSC) 20, samlet længde (OAL) 6,191 ″ ,brugbar længde (LU) 2,534 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,787″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,823″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,787″
  • Decimalækvivalent: 0,787″
  • Flangediameter (DF): 1,26″
  • Funktionel længde (LF): 3,819″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 20
  • Længdegruppe: 3xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H3P 200-IQ
  • Samlet længde (OAL): 6,191″
  • Punktlængde (PL): 0,1701″
  • Fremspringende længde (LPR): 3,989″
  • Sanklængde (LS): 2,2″
  • Brugbar længde (LU): 2,534″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven