H3P 202-IQ IC908 Tre-nuttede borehoveder til ISO P- og ISO K-emnematerialer

Art.-nr.: 3353040
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produkttype Skæreforsats til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3353040
    EAN/GTIN 7291075395129
    Producentnummer 3353040
    L-nummer L24050 1942

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære fræsehoveder, skærediameter (DC) 20,2 mm, skæreindsatsens størrelseskode (SSC) 20, vinkel, 1. trin (SIG) 135 grader, kamlængde (LPR) 11,24 mm

    Egenskab:

    • Angrebsvinkel 15 grader
    • Skærediameter (DC) 20,2 mm
    • Funktionel længde (LF) 6,92 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 20
    • Vinkel 1. Niveau (sig) 135 grader
    • Punktlængde (PL) 4,32 mm
    • Krave længde (LPR) 11,24 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven