D3N 130-039-15.87A-3D 3-skærsbor med udskifteligt hoved med kølehuller og et fladt skaft, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3346825
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3346825
EAN/GTIN 7291075396027
Producentnummer 3346825
L-nummer L24040 444

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 5/8″ ,skærediameter (DC) 0,512″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 13 ,samlet længde (OAL) 4,492 ″ ,brugbar længde (LU) 1,651 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,512″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,528″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,512″
  • Decimalækvivalent: 0,512″
  • Flangediameter (DF): 0,79″
  • Funktionel længde (LF): 2,489″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 13
  • Længdegruppe: 3xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H3P 130-IQ
  • Samlet længde (OAL): 4,492″
  • Punktlængde (PL): 0,1146″
  • Fremspringende længde (LPR): 2,604″
  • Sanklængde (LS): 1,89″
  • Brugbar længde (LU): 1,651″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven