DGAD 2RE-D38-JHP Indstiks-, afstiks- og indstiksadaptere med målrettet kølemiddeltilførsel til DO-GRIP- og HELI-GRIP-skær

Art.-nr.: 3342950
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie MODUGRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3342950
    EAN/GTIN 7291075391367
    Producentnummer 3342950
    L-nummer L23920 1420

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Fræseværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm, skærebredde min. (CWN) 1,9 mm, samlet højde (OAH) 25,8 mm, samlet længde (OAL) 54,35 mm

    Egenskab:

    • Kropsbredde (WB) 1,6 mm
    • Kropsbredde_2 (WB_2) 5,3 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 1,9 mm
    • Funktionel længde (LF) 40,4 mm
    • Samlet højde (OAH) 25,8 mm
    • Samlet længde (OAL) 54,35 mm
    • Skærediameter (CUTDIA) 38 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "MODUGRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven