HGAD 3LE-D42-JHP Indstiks-, afstiks- og indstiksadaptere med målrettet kølemiddeltilførsel til DO-GRIP- og HELI-GRIP-skær

Art.-nr.: 3342963
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MODUGRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3342963
EAN/GTIN 7291075391404
Producentnummer 3342963
L-nummer L23920 1438

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet højde (OAH) 25,8 mm, samlet længde (OAL) 52,35 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 2,45 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 5,3 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 3 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Funktionel længde (LF) 38,4 mm
  • Samlet højde (OAH) 25,8 mm
  • Samlet længde (OAL) 52,35 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 42 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "MODUGRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven