NMAHR 25-MG-JHP Værktøjsholder med målrettet kølemiddeltilførsel til MODU-GRIP-adaptere

Art.-nr.: 3342945
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MODUGRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3342945
EAN/GTIN 7291075390483
Producentnummer 3342945
L-nummer L23920 1775

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til afstikning/drejning, samlet længde (OAL) 100 mm

Egenskab:

  • Funktionsbredde (WF) 19,7 mm
  • Samlet længde (OAL) 100 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Fra samme serie "MODUGRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven