TGAD 2LE-D54-JHP Indstiks- og afstiksadaptere med målrettet kølevæsketilførsel til TANG-GRIP-skær

Art.-nr.: 3342957
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MODUGRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3342957
EAN/GTIN 7291075391336
Producentnummer 3342957
L-nummer L23920 186

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræseværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 2,4 mm, skærebredde min. (CWN) 1,8 mm, samlet højde (OAH) 25,8 mm, samlet længde (OAL) 58,3 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1,65 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 5,3 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,8 mm
  • Funktionel længde (LF) 44,4 mm
  • Samlet højde (OAH) 25,8 mm
  • Samlet længde (OAL) 58,3 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 54 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "MODUGRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven