TAG N2A IC20 Enkeltsidede skær til indstikning og afstikning af aluminium

Art.-nr.: 6003671
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6003671
EAN/GTIN 7291075281019
Producentnummer 6003671
L-nummer L23930 62

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksskær, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skærebredde (CW) 2 mm

Egenskab:

  • Spanformer A.
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,04 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 2 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 10 grader
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,1 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,02 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven