TGAD 3RE-D54-JHP Indstiks- og afstiksadaptere med målrettet kølevæsketilførsel til TANG-GRIP-skær

Art.-nr.: 3314644
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie MODUGRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3314644
    EAN/GTIN 7291075391312
    Producentnummer 3314644
    L-nummer L23920 2463

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet højde (OAH) 25,8 mm, samlet længde (OAL) 58,3 mm

    Egenskab:

    • Kropsbredde (WB) 2,45 mm
    • Kropsbredde_2 (WB_2) 5,3 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
    • Funktionel længde (LF) 44,4 mm
    • Samlet højde (OAH) 25,8 mm
    • Samlet længde (OAL) 58,3 mm
    • Skærediameter (CUTDIA) 54 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "MODUGRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven