{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæreområde | M3−12 | |
Maks. omdrejningstal ved fremløb | 1.200 min-1 | |
Længdeudligning ved træk | 12,5 mm | |
Længde fra maskinspindel | 140 mm | |
L1 | 60 mm | |
Udløserafstand B | 6 mm | |
Udvendig ⌀ D | 80 mm | |
⌀ D1 | 19 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Morsekonus MK | 2 | |
Produkttype | Gevindskæreapparat |
Artikelnummer | 334100 12/2 | |
EAN/GTIN | 4045197152343 | |
Producentnummer | 334100 12/2 |