{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæreområde | M8−20 | |
Maks. omdrejningstal ved fremløb | 500 min-1 | |
Længdeudligning ved træk | 16,5 mm | |
Længde fra maskinspindel | 170 mm | |
L1 | 86 mm | |
Udløserafstand B | 8 mm | |
Udvendig ⌀ D | 100 mm | |
⌀ D1 | 31 mm | |
⌀ D2 | 50 mm | |
Morsekonus MK | 4 | |
Produkttype | Gevindskæreapparat |
Artikelnummer | 334100 20/4 | |
EAN/GTIN | 4045197152374 | |
Producentnummer | 334100 20/4 |