Gevindskæreapparat 12/1

Art.-nr.: 334100 12/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreområde M3−12
Maks. omdrejningstal ved fremløb 1.200 min-1
Længdeudligning ved træk 12,5 mm
Længde fra maskinspindel 140 mm
L1 60 mm
Udløserafstand B 6 mm
Udvendig ⌀ D 80 mm
⌀ D1 19 mm
⌀ D2 32 mm
Morsekonus MK 1
Produkttype Gevindskæreapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 334100 12/1
EAN/GTIN 4045197152336

Betegnelse

Udførelse:

  • Med indbygget reverseringsdrev til automatisk tilbageløb. Når gevinddybden er nået, skifter apparatet automatisk, ved at maskinspindelet hæves (slidstærkt kuglesystem!).
  • Accelereret returløb (ca. faktor 1,8×nmaks).
  • Længdeudligning ved træk
  • Med stoparm som drejesikring.
  • Vedligeholdelsesfri
  • Kan anvendes til højre- og venstregevind.
  • Med hurtigskiftesystem.

Anvendelse:

Til maskinel gevindskæring på boremaskiner med manuel tilspænding og uden spindelreversering. Til skæring af gennemgående gevind (med indsatser nr. 335420) og bundhulsgevind (med indsatser nr. 335610).

Specialtilbehør:

Hurtigskifteindsatser, se: Nr. 335420; 335430 (uden sikkerhedsglidekobling), nr. 335610; 335620 (med sikkerhedsglidekobling).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele