MM S-A-L3.5-C1.0T06 Skafter til udskiftelige fræsehoveder til længdejustering

Art.-nr.: 3336795
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3336795
EAN/GTIN 7291075253207
Producentnummer 3336795
L-nummer L24070 469

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fixturer til modulære fræsehoveder
  • Fixturdiameter, maskinside (DCONMS): 1″
  • Fixturgevindstørrelse, emneside (THSZWS): T06
  • Funktionslængde (LF): 3-1/2″
  • Overallængde (OAL): 3-1/2″.

Egenskab:

  • Husets diameter (BD): 0.364″
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Cylindrical
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse emneside (THSZWS): T06
  • Funktionslængde (LF): 3-1/2″
  • Samlet længde (OAL): 3-1/2″
  • Maks. rotationshastighed (RPMX): 60000 Rev/min

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven