MM S-B-L6.0/30-C1.25T12 85° koniske skafter til udskiftelige fræsehoveder

Art.-nr.: 3336791
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3336791
EAN/GTIN 7291075230703
Producentnummer 3336791
L-nummer L24070 458

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fixturer til modulære fræsehoveder
  • Fixturdiameter, maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Fixturgevindstørrelse, emneside (THSZWS): T12
  • Funktionslængde (LF): 6″
  • Samlet længde (OAL): 6″

Egenskab:

  • Husets diameter (BD): 0.72″
  • Maksimal kropslængde (LBX): 3.03″
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Cylindrical
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse emneside (THSZWS): T12
  • Funktionslængde (LF): 6″
  • Samlet længde (OAL): 6″
  • Maks. rotationshastighed (RPMX): 29490 Rev/min

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven