MM S-B-L4.0/16-C750T06 85° koniske skafter til udskiftelige skærehoveder

Art.-nr.: 3336788
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3336788
EAN/GTIN 7291075230673
Producentnummer 3336788
L-nummer L24070 457

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fixturer til modulære fræsehoveder
  • Kropslængde (LB): 1,385″
  • Fixturdiameter, maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Fixturgevindstørrelse, emneside (THSZWS): T06
  • Funktionslængde (LF): 4″
  • Totallængde (OAL): 4″.

Egenskab:

  • Husets diameter (BD): 0.364″
  • Kropslængde (LB): 1.385″
  • Maksimal kropslængde (LBX): 1.6″
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Cylindrical
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse emneside (THSZWS): T06
  • Funktionslængde (LF): 4″
  • Samlet længde (OAL): 4″
  • Maks. rotationshastighed (RPMX): 41280 Rev/min

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven