MM S-B-L100/48-C20T08 85° koniske skafter til udskiftelige fræsehoveder

Art.-nr.: 3336783
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3336783
EAN/GTIN 7291075230628
Producentnummer 3336783
L-nummer L24070 144

Betegnelse

Beskrivelse:

Holdere til modulære fræsehoveder, holdende diameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, holdende gevindstørrelse, emneside (THSZWS) T08, funktionel længde (LF) 100 mm, samlet længde (OAL) 100 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 11,6 mm
  • Maks. kropslængde (LBX) 48 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) T08
  • Funktionel længde (LF) 100 mm
  • Samlet længde (OAL) 100 mm
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 25590 Rev/min.

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven