MM S-B-L095/40-C20T06 85° koniske skafter til udskiftelige fræsehoveder

Art.-nr.: 3336782
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3336782
EAN/GTIN 7291075230611
Producentnummer 3336782
L-nummer L24070 143

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevind til modulære fræsehoveder, kropslængde (LB) 34 mm, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, monteringsgevindstørrelse, emneside (THSZWS) T06, funktionslængde (LF) 95 mm, samlet længde (OAL) 95 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 9,6 mm
  • Kropslængde (LB) 34 mm
  • Maks. kropslængde (LBX) 40 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) T06
  • Funktionel længde (LF) 95 mm
  • Samlet længde (OAL) 95 mm
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 41280 Rev/min.

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven