MM S-B-L150/57-C40T21 85° koniske skafter til udskiftelige fræsehoveder

Art.-nr.: 3336779
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3336779
EAN/GTIN 7291075230598
Producentnummer 3336779
L-nummer L24070 142

Betegnelse

Beskrivelse:

Holdere til modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, monteringsgevindstørrelse, emneside (THSZWS) T21, funktionslængde (LF) 150 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 30 mm
  • Maks. kropslængde (LBX) 57 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) T21
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 21840 Rev/min.

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven