MM S-A-L135/64-C32T21C Cylindriske skafter (aftrappede) til udskiftelige fræsehoveder

Art.-nr.: 3336773
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3336773
EAN/GTIN 7291075148848
Producentnummer 3336773
L-nummer L24070 140

Betegnelse

Beskrivelse:

Beholdere til modulære fræsehoveder, kropslængde (LB) 64 mm, beholderdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, beholdergevindstørrelse, emneside (THSZWS) T21, samlet længde (OAL) 135 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 30 mm
  • Kropslængde (LB) 64 mm
  • Maks. kropslængde (LBX) 67,5 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) T21
  • Samlet længde (OAL) 135 mm
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 12690 Rev/min.

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven