MM S-A-L125/63-C25T15C Cylindriske skafter (aftrappede) til udskiftelige fræsehoveder

Art.-nr.: 3336772
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3336772
EAN/GTIN 7291075148831
Producentnummer 3336772
L-nummer L24070 137

Betegnelse

Beskrivelse:

Holdere til modulære fræsehoveder, kropslængde (LB) 63 mm, holdediameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, holdegevindstørrelse, emneside (THSZWS) T15, samlet længde (OAL) 125 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 24 mm
  • Kropslængde (LB) 63 mm
  • Maks. kropslængde (LBX) 65,8 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) T15
  • Samlet længde (OAL) 125 mm
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 41700 Rev/min.

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven