MM S-A-L110/50-SL20T12C Cylindriske skafter (aftrappede) til udskiftelige fræsehoveder

Art.-nr.: 3336771
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3336771
EAN/GTIN 7291075148824
Producentnummer 3336771
L-nummer L24070 138

Betegnelse

Beskrivelse:

Holdere til modulære fræsehoveder, kropslængde (LB) 50 mm, holdediameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, holdegevindstørrelse, emneside (THSZWS) T12, samlet længde (OAL) 110 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 18,3 mm
  • Kropslængde (LB) 50 mm
  • Maks. kropslængde (LBX) 53,3 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) T12
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 60000 Rev/min.

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven