MM S-A-L075/30-SL10T06C Cylindriske skafter (aftrappede) til udskiftelige fræsehoveder

Art.-nr.: 3336768
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3336768
EAN/GTIN 7291075148794
Producentnummer 3336768
L-nummer L24070 135

Betegnelse

Beskrivelse:

Holdere til modulære fræsehoveder, kropslængde (LB) 30 mm, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, monteringsgevindstørrelse, emneside (THSZWS) T06, samlet længde (OAL) 75 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 9,6 mm
  • Kropslængde (LB) 30 mm
  • Maks. kropslængde (LBX) 31,7 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) T06
  • Samlet længde (OAL) 75 mm
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 53940 Rev/min.

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven