MM S-A-L100-C40T15 Skafter til udskiftelige fræsehoveder til længdejustering

Art.-nr.: 3336765
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3336765
EAN/GTIN 7291075253184
Producentnummer 3336765
L-nummer L24070 132

Betegnelse

Beskrivelse:

Holdere til modulære fræsehoveder, holdediameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, holdegevindstørrelse, emneside (THSZWS) T15, funktionslængde (LF) 100 mm, samlet længde (OAL) 100 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 23,9 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) T15
  • Funktionel længde (LF) 100 mm
  • Samlet længde (OAL) 100 mm
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 60000 Rev/min.

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven