MM S-A-L080-C25T08 Skafter til udskiftelige fræsehoveder til længdejustering

Art.-nr.: 3336762
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3336762
EAN/GTIN 7291075253153
Producentnummer 3336762
L-nummer L24070 130

Betegnelse

Beskrivelse:

Holdere til modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, monteringsgevindstørrelse, emneside (THSZWS) T08, funktionslængde (LF) 80 mm, samlet længde (OAL) 80 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 11,6 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) T08
  • Funktionel længde (LF) 80 mm
  • Samlet længde (OAL) 80 mm
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 60000 Rev/min.

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven