FFX4 ED1.25-5-3.0W1.25-04 Fræsere til Fast Feed med dobbeltsidede skær med 4 skærekanter

Art.-nr.: 3336701
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ4FEED
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3336701
EAN/GTIN 7291075393248
Producentnummer 3336701
L-nummer L23980 3047

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC/DCX) 1-1/4″, skæremængde (CICT) 5, skæredybde maksimum (APMX) 0,031″, samlet længde (AAL) 5-1/2″, Shank type Weldon, Shank type Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,959″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1-1/4″
  • Antal skærende emner (CICT): 5
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,031″
  • Funktionel længde (LF): 4,359″
  • Hovedlængde (venstre): 3″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): FFX4 XNMU 040310T
  • Samlet længde (OAL): 5-1/2″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 1,2 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 17 grader

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven