Beskrivelse:
Indekserbare ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1 ″, skærediameter (DC/DCX) 1-1/4″, skæring emne antal (CICT) 5, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,031 ″, samlet længde (OAL) 5 ″, Shank type Weldon, Shank type Weldon
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
- Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
- Skærediameter (DC): 0,959″
- Skærediameter (DC/DCX): 1-1/4″
- Skærediameter maksimum (DCX): 1-1/4″
- Antal skærende emner (CICT): 5
- Maksimal skæredybde (APMX): 0,031″
- Funktionel længde (LF): 3,859″
- Hovedlængde (venstre): 2-1/2″
- Identifikation af masterindsats (MIID): FFX4 XNMU 040310T
- Samlet længde (OAL): 5″
- Maksimal rampevinkel (RMPX): 1,2 grader
- Skafttype: Weldon
- Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 17 grader