FFX4 ED0.75-3-2.5W0.75-04 Fræsere til Fast Feed med dobbeltsidede skær med 4 skærekanter

Art.-nr.: 3336697
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ4FEED
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3336697
EAN/GTIN 7291075393200
Producentnummer 3336697
L-nummer L23980 3028

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 3/4 3″, skærediameter (DC/DCX) 3/4″, skæredybde maks. (APMX) 0,031″, samlet længde (OAL) 5″, Shank type Weldon, Shank type Weldon, Shank type Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,459″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3/4″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 3/4″
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,031″
  • Funktionel længde (LF): 3,984″
  • Hovedlængde (venstre): 2-1/2″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): FFX4 XNMU 040310T
  • Samlet længde (OAL): 5″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 2,9 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 17 grader

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven