Beskrivelse:
Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærediameter (DC) 14 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 14, samlet længde (OAL) 147,08 mm, effektiv længde (LU) 73,1 mm
Egenskab:
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 14 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 14,4 mm
- Skærediameter, min. (DCN) 14 mm
- Bundtets diameter (DF) 20 mm
- Funktionel længde (LF) 95,98 mm
- Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 14
- L/D-område 5xD
- Betegnelse for skærepladen (MIID) H3P 140
- Samlet længde (OAL) 147,08 mm
- Punktlængde (PL) 3,1 mm
- Krave længde (LPR) 99,08 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 48 mm
- Weldonaksel
- Effektiv længde (LU) 73,1 mm