Beskrivelse:
Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærediameter (DC) 21 mm, størrelseskode for pladesæde (SSC) 21, samlet længde (OAL) 162,3 mm, effektiv længde (LU) 67,55 mm
Egenskab:
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 21 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 21,9 mm
- Skærediameter, min. (DCN) 21 mm
- Bundtets diameter (DF) 32 mm
- Funktionel længde (LF) 101,75 mm
- Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 21
- L/D-område 3xD
- Betegnelse for skærepladen (MIID) H3P 210
- Samlet længde (OAL) 162,3 mm
- Punktlængde (PL) 4,55 mm
- Krave længde (LPR) 106,3 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 56 mm
- Weldonaksel
- Effektiv længde (LU) 67,55 mm