Beskrivelse:
Spalte- og skivefræsere, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, skæredybde, maks. (CDX) 19 mm, skærediameter (DC) 80 mm, antal skærekroppe (CICT) 6, skærebredde (CW) 4 mm, skærebredde maks. (CWX) 4,05 mm, skærebredde min. (CWN) 4 mm, antal skærkanter (NOF) 6, navdiameter (DHUB) 40 mm, eff. perifert antal skærkanter (ZEFP) 6
Egenskab:
- Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
- Skæredybde, maks. (CDX) 19 mm
- Skærediameter (DC) 80 mm
- Antal skærende organer (CICT) 6
- Skærebredde (med uret) 4 mm
- Skærebredde maks. (CWX) 4,05 mm
- Skærebredde min. (CWN) 4 mm
- Antal skærekanter (NOF) 6
- Navdiameter (DHUB) 40 mm
- Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TAG N4C
- EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 6
- Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 3900 Rev/min.