TGSF 50-3-8K Sporfræsere til TANG-GRIP-platter

Art.-nr.: 2302421
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie TANGSLIT
    Produkttype Skivefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2302421
    EAN/GTIN 7291075262179
    Producentnummer 2302421
    L-nummer L24130 27

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Not- og sidefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 10 mm, skærediameter (DC) 50 mm, antal skærekroppe (CICT) 4, skærebredde maks. (CWX) 3,05 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, navtykkelse (THUB) 2,5 mm, eff. perifert antal tænder (ZEFP) 4

    Egenskab:

    • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
    • Skæredybde, maks. (CDX) 10 mm
    • Skærediameter (DC) 50 mm
    • Antal skærende organer (CICT) 4
    • Skærebredde maks. (CWX) 3,05 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
    • Navtykkelse (THUB) 2,5 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TAG N3C
    • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 4
    • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 6300 Rev/min.

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "TANGSLIT" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven