TGSF 63-2-10KR Sporfræsere til TANG-GRIP-platter

Art.-nr.: 2302422
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANGSLIT
Produkttype Skivefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2302422
EAN/GTIN 7291075262186
Producentnummer 2302422
L-nummer L24130 117

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde maks. (CDX) 14,5 mm, skærediameter (DC) 63 mm, antal skær (CICT) 6, skærebredde maks. (CWX) 2,05 mm, skærebredde min. (CWN) 2 mm, navdiameter (DHUB) 32 mm, navtykkelse (THUB) 1,65 mm, eff. perifert antal skær (ZEFP) 6

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 14,5 mm
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,05 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2 mm
  • Navdiameter (DHUB) 32 mm
  • Navtykkelse (THUB) 1,65 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TAG N2C
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 6
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 1260 Rev/min.

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGSLIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven